曜日別特売

マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素)

マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素) - フジキン

MGMR(マルチガス・マルチレンジ)機能
耐食ハステロイセンサ搭載
高流量精度

用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
仕様
最大動作圧力(KPaG):400
ガスの種類
N2(窒素)
通信方式
(VDC)アナログ:0~5
応答時間(秒)
≦1
使用推奨温度範囲(℃)
5~50
材質(Oリング)
FKM
流量精度
(%・F.S)(2-25%)±0.25、(%・S.P)(25-100%)±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
1/4F900
供給電圧(V)
(DC)±15
適合バルブタイプ
NC
内容量
1個
注意
※流量制度は、±1% S.P. (25-100%)、±0.25% F.S. (2-25%)です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
動作差圧(kPa)
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02959840FCST1005ZFC-4F2-F3L-N2-R5BIN:R550~300(SLM):3
¥242,000
¥239,800
¥263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959919FCST1005ZFC-4F2-F50-N2-R2BIN:R250~300(SCCM):50
¥242,000
¥239,800
¥263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959928FCST1005ZFC-4F2-F500-N2-R4BIN:R450~300(SCCM):500
¥242,000
¥239,800
¥263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02960050FCST1030ZFC-4F2-F5L-N2-R6BIN:R6100~300(SLM):5
¥267,000
¥266,800
¥293,480(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする