絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
307件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo ダストキャップ ,シェルサイズ:1 1Bシリーズ LEMOLemo ダストキャップ ,シェルサイズ:1 1BシリーズLEMO
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ダストキャップ
仕様シェルサイズ = 1シリーズ = 1BRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 パネルマウントLEMO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269アズワン品番65-7790-46
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付きはんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2118アズワン品番65-7774-18
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLEMO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ケーブルプラグ
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●シェルサイズ:1P●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3782アズワン品番65-7773-72
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントLEMO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付きはんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2130アズワン品番65-7527-28
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付きはんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:2.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5479アズワン品番65-7714-34
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.2mm LEMO配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.2mmLEMO
739税込813
1個
7日以内出荷
Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレットLemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最小ケーブル径:2.3mm●最大ケーブル径:3.2mm●材質:真鍮●色:銀●シリーズ:0B●コード番号:215-6026アズワン品番65-7457-82
丸型コネクタ 2極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 パネルマウントLEMO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケットパネルに取り付けるためのストレートソケットで、ナットとアースタグが付属しています。 オス及びメスはんだコンタクト付き。
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2231アズワン品番65-7790-61
丸型コネクタ 2極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 パネルマウントLEMO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
B シリーズストレートソケット位置決めガイドと 確実な位置決めシステムを備えたエンクロージャです。 はんだ付け用メスコンタクト付き。
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:15.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2540アズワン品番65-7790-58
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297アズワン品番65-7773-97
丸型コネクタ 2極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 パネルマウントLEMO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
S シリーズ基板用エルボヘッダですエルボヘッダ( 90 ° )は基板に取り付けられます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ライトアングル●シリーズ:0S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:204-8846アズワン品番65-7573-58
同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ LEMO同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタLEMO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ストレートソケット / プリント回路 00シリーズケーブルグリップ付きストレートプラグ(エクステンダ) メス型コンタクトを搭載
仕様●同軸コネクタタイプ:NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+260℃●シリーズ:00 S●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:124-3371アズワン品番65-7773-52
丸型コネクタ 5極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 5極 パネルマウントLEMO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo Redel P シリーズ 5 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、青いケーブルコレットナットが付いた高精度プッシュプルセルフラッチングシステムを備えています。このコネクタは、金めっき銅コンタクトを備えたグレーのポリスルホン( PSU )から構成されています。軽量接続と高いピン数密度、Lemo ( LEMO )の耐久性を備えています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.70 mm → 6.50 mm 耐久性は、2000 回以上の挿抜回数に耐えます 高い耐振性及び耐衝撃性 マルチコンタクトタイプで、はんだ付け用の 2 つのメスコンタクトを備えています 動作温度範囲: -55 → 150 ℃ PEEK 絶縁材 シールドなし用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●定格電圧:500 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3849アズワン品番65-7773-80
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLEMO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付きはんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5514アズワン品番65-7790-39
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 6極 ケーブルマウントLEMO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ストレインリリーフブーツは別売りです。Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケットLemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システムこのセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。システム接続セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。システム解除接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。特長高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。用途0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ環境Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。よくある質問Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057、; 178-9085 178-9085、; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026、; 215-6048 215-6048、; 215-6054 215-6054 を参照してください。
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:6.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:248-3930アズワン品番65-7711-55
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントLEMO
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付きはんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5536アズワン品番65-7790-81
Lemo 同軸ソケット LEMOLemo 同軸ソケットLEMO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 2Bシリーズ LEMOLemo 丸形プッシュプルコネクタ 2BシリーズLEMO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 3BシリーズLEMO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 2Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2SシリーズLEMO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 2Cシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2CシリーズLEMO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:12A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac●接合型:バヨネット●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2C●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●これらのコネクタはメインコネクタとしての使用には適していません。 動作電圧の判断については、具体的な安全基準を参照。. Lemoマイクロホンコネクタ. コンパクトな2Cプッシュプルシリーズは、寸法が短く、コンタクト密度が高い多極接続を使用する用途に最適。 ストレートケーブルプラグには、外径4 mm~4.6 mmのケーブル用のコレットが付属。 固定パネルソケットにはM13 x 0.75 mmねじが施され、パネルの前面には目視できるシェルがあります。. スプリットセンターインサートにより、極性化を確実に行い、誤かん合を防止RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 00 BシリーズLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ TTシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ TTシリーズLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ 3Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 3TシリーズLEMO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 2Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 2TシリーズLEMO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 1TシリーズLEMO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 0Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 0TシリーズLEMO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ LEMOLemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ MシリーズLEMO
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lemo ワイヤシール 1Tシリーズ LEMOLemo ワイヤシール 1TシリーズLEMO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:1T●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ワイヤシール 00シリーズ LEMOLemo ワイヤシール 00シリーズLEMO
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:00●素材:ポリウレタンエラストマ●色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMOLemo ピンコンタクト M シリーズLEMO
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ソケットコンタクト M シリーズ LEMOLemo ソケットコンタクト M シリーズLEMO
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo Dinプラグ LEMOLemo DinプラグLEMO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Lemo Dinソケット LEMOLemo DinソケットLEMO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型気密 真空用カプラ 00シリーズLEMO
6,498税込7,148
1個
91日以内出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型  固定カプラ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズLEMO
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型固定中継ソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型固定中継ソケット 00シリーズLEMO
4,298税込4,728
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)2.8~3.1IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット BシリーズLEMO
4,898税込5,388
1個
91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズLEMO
3,698税込4,068
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット BシリーズLEMO
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68