絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
307件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンドリリーフ  (00、TTシリーズ用) LEMOベンドリリーフ (00、TTシリーズ用)LEMO
329税込362
1個
91日以内出荷
材質ポリウレタン
ベンドリリーフ(3B,3S,3E,3K,3Tシリーズ用) LEMOベンドリリーフ(3B,3S,3E,3K,3Tシリーズ用)LEMO
1,398税込1,538
1個
91日以内出荷
材質ポリウレタン
ベンドリリーフ(2B.2S.2E.2K.2Tシリーズ用) LEMOベンドリリーフ(2B.2S.2E.2K.2Tシリーズ用)LEMO
979税込1,077
1個
91日以内出荷
材質ポリウレタン
ベンドリリーフ (0B、0S、0E、0K,0Tシリーズ用) LEMOベンドリリーフ (0B、0S、0E、0K,0Tシリーズ用)LEMO
619税込681
1個
91日以内出荷
材質ポリウレタン
同軸00.250 ストレートプラグ、パられるソケット2個付 00シリーズ LEMO同軸00.250 ストレートプラグ、パられるソケット2個付 00シリーズLEMO
7,598税込8,358
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型材質真鍮、クロム形状Y形定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸00.250用エルボプラグ(90°)、ソケット付 00シリーズ LEMO同軸00.250用エルボプラグ(90°)、ソケット付 00シリーズLEMO
6,398税込7,038
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズ LEMO同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズLEMO
5,298税込5,828
1個
91日以内出荷
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ仕様NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω超小型 プリント基板用、縦型二連エルボソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用、縦型二連エルボソケット 00シリーズLEMO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット Sシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット SシリーズLEMO
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など極数4種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質PPS/brass ニッケル形状アングルIP等級IP50
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット BシリーズLEMO
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット SシリーズLEMO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット BシリーズLEMO
3,698税込4,068
1個
91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ LEMOプッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL PシリーズLEMO
3,598税込3,958
1個
91日以内出荷
高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類) - アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付 - UL認定
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート
Kシリーズ用 固定ソケット用キャップ LEMOKシリーズ用 固定ソケット用キャップLEMO
3,998税込4,398
1個
91日以内出荷
材質真鍮、ニッケルIP等級IP68
Kシリーズ用 プラグキャップ LEMOKシリーズ用 プラグキャップLEMO
4,798税込5,278
1個
91日以内出荷
IP等級IP68材質真鍮、ニッケル
同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ SMAソケット)00シリーズ LEMO同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ SMAソケット)00シリーズLEMO
24,980税込27,478
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法はんだ材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω変換アダプタ(レモソケット BNCソケット)00シリーズ LEMO同軸 50Ω変換アダプタ(レモソケット BNCソケット)00シリーズLEMO
8,498税込9,348
1個
91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
PHG.1B.308.CLLD62Z LEMOPHG.1B.308.CLLD62ZLEMO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.1B.307.CLLD62Z LEMOPHG.1B.307.CLLD62ZLEMO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.1B.306.CLLD62Z LEMOPHG.1B.306.CLLD62ZLEMO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.1B.304.CLLD62Z LEMOPHG.1B.304.CLLD62ZLEMO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.303.CLLD52Z LEMOPHG.0B.303.CLLD52ZLEMO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.0B.302.CLLD52Z LEMOPHG.0B.302.CLLD52ZLEMO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PHG.00.304.CLLD35 LEMOPHG.00.304.CLLD35LEMO
6,998税込7,698
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA.0S.302.CLLC44 LEMOPCA.0S.302.CLLC44LEMO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GMA.2B.080.DN LEMOGMA.2B.080.DNLEMO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
GMA.2B.070.DN LEMOGMA.2B.070.DNLEMO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
GMA.2B.060.DN LEMOGMA.2B.060.DNLEMO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
GMA.0B.045.DN LEMOGMA.0B.045.DNLEMO
689税込758
1個
翌々日出荷
GMA.0B.035.DN LEMOGMA.0B.035.DNLEMO
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GMA.0B.025.DN LEMOGMA.0B.025.DNLEMO
759税込835
1個
7日以内出荷
FGG.2B.782.DN LEMOFGG.2B.782.DNLEMO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.2B.316.CLAD92Z LEMOFGG.2B.316.CLAD92ZLEMO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.2B.314.CLAD92Z LEMOFGG.2B.314.CLAD92ZLEMO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.2B.305.CLAD92Z LEMOFGG.2B.305.CLAD92ZLEMO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.2B.303.CLAD92Z LEMOFGG.2B.303.CLAD92ZLEMO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.1B.310.CLAD62Z LEMOFGG.1B.310.CLAD62ZLEMO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.1B.307.CLAD62Z LEMOFGG.1B.307.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応