カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • LED LENSER(1)
  • TRUSCO(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • LEPLUS NEXT(594)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(239)
  • LEPLUS(168)
  • SMC(127)
  • 三菱ふそう(103)
  • ホンダ(91)
  • RS PRO(88)
  • SPARKFUN(81)
  • KTM(62)
  • BMW(47)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • サンコー(三甲)(40)
  • Festo(39)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(35)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • TPP(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEP」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLNLEMO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLNLEMO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLNLEMO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 0Bシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLNLEMO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLNLEMO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLNLEMO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLNLEMO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 4 コンタクトメスエルボソケット丸形コネクタの定格電流は 6 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途のあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。この製品は、 2 つのナット(はんだ又はねじ固定、背面パネル取り付け)を備えた基板用のポリフェニレンサルファイド及びニッケルめっき黄銅コンタクト製です。特長と利点ボディの向きはライトアングル はんだ端子 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオ用途 医療機器 研究 計測器認定CE認証 IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLNLEMO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLNLEMO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
基板ソケット
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLNLEMO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
基板ソケット
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.00.304.HLN LEMOLemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.00.304.HLNLEMO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 00 B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: ポリマー●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応