カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- メディアカバーマーケット(3)
- セキスイ(2)
- コクヨ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- LEDIL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cll16」の検索結果

Lemo 丸型コネクタ, 16極, パネルマウント, EGG.2B.316.CLL
LEMO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●極数: 16●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 16.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応