カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「cll25」の検索結果

エスロン クリーン継手 エルボ 25×13
セキスイ¥279税込¥3071個翌々日出荷から4日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺寸法D(mm)40最高使用温度(℃)60
タナガード
オーエッチ工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から8日以内出荷簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード用途タナの荷物の落下防止ベルト幅(mm)50ベルト色紺バックルセンターバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2引張破断強度(kg)1500
エスロン HTクリーン継手 エルボ 25
セキスイ¥6,198税込¥6,8181セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番850-6202材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)94
液晶保護フィルム ASRock Challenger CL25FFA 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASRock Challenger CL25FFA取付方式シリコン吸着対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット/反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター ASRock Challenger CL25FFA 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,398税込¥10,3381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種ASRock Challenger CL25FFA取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥3,398税込¥3,7381箱6日以内出荷薄いティップと厚めのスパイン設計により、温かくクリアな音色とスムーズなレスポンスを両立する Mitchell Lurie シリーズの Bb クラリネットリード。アンファイルドカット特有の柔らかい吹奏感で、繊細なニュアンス表現やレガートを得意とする。クラシックからジャズまで幅広い奏者に支持される扱いやすいモデル。・Bbクラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・アンファイルドカット。・薄いティップ+厚いスパインで温かく明瞭な音色。・柔らかい吹奏感でレガートが滑らか。・反応が速くコントロールしやすい。・クラシック/ジャズ両対応。・硬さ:2.5。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL250 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 2.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(Bb)。・カット:アンファイルド。・硬さ:2.5。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106292。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。