カテゴリ

  • 制御機器(345)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(3,313)
  • onsemi(527)
  • RS PRO(330)
  • 日本モレックス(molex)(190)
  • VISHAY(108)
  • スバル(103)
  • ネオダクト(98)
  • SPARKFUN(91)
  • ホンダ(86)
  • ON SEMICONDUCTOR(83)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(71)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • KEMET(64)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(58)
  • 福井クラフト(54)
  • DUCATI(52)
  • Thermo Fisher Scientific(51)
  • TAKEMOTO(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(265)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emo」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1BシリーズLEMO
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズLEMO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
ABF.00.250.CTA LEMOABF.00.250.CTALEMO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズLEMO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズLEMO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ SシリーズLEMO
3,798税込4,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
RMA.00.250.CTM LEMORMA.00.250.CTMLEMO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ LEMO同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズLEMO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
FTY.00.250.CTF LEMOFTY.00.250.CTFLEMO
9,498税込10,448
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット BシリーズLEMO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートIP等級IP50
MSB.00.250.LTE100 LEMOMSB.00.250.LTE100LEMO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200 LEMOLemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200LEMO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: LEMO 00●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 2m●導体ストランドタイプ: スタンダード●シリーズ: 00 S●組み立て済みケーブル 00シリーズ. 50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.302.CLAD52Z LEMOFGG.0B.302.CLAD52ZLEMO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABA.00.250.NTL LEMOABA.00.250.NTLLEMO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット) LEMOオールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)LEMO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法はんだ材質真鍮、金形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズLEMO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
FGG.1B.308.CLAD62Z LEMOFGG.1B.308.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズ LEMO同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズLEMO
5,698税込6,268
1個
予約販売
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
MSB.00.250.LTE200 LEMOMSB.00.250.LTE200LEMO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ LEMOLemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ MシリーズLEMO
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズLEMO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMOLemo ピンコンタクト M シリーズLEMO
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット BシリーズLEMO
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68
FGG.1B.303.CLAD62Z LEMOFGG.1B.303.CLAD62ZLEMO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット SシリーズLEMO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
FGG.0B.304.CLAD52Z LEMOFGG.0B.304.CLAD52ZLEMO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1SシリーズLEMO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0SシリーズLEMO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2BシリーズLEMO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.306.CLAD52Z LEMOFGG.0B.306.CLAD52ZLEMO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.1B.307.CLAD62Z LEMOFGG.1B.307.CLAD62ZLEMO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.00.302.CLAD35 LEMOFGG.00.302.CLAD35LEMO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0B.305.CLL LEMOEGG.0B.305.CLLLEMO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 配線グロメット LEMOLemo 配線グロメットLEMO
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62Z LEMOLemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62ZLEMO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ケーブルプラグ及びソケット. このLemo製のFGG 1Bクラスコネクタは、ほとんどの用途に適しており、簡単かつ確実に接続するための「プッシュプル」式ラッチ機構を備えています。 このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ Redel PシリーズLEMO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PHG.1B.308.CLLD62Z LEMOPHG.1B.308.CLLD62ZLEMO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA.0S.302.CLLC44 LEMOPCA.0S.302.CLLC44LEMO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応