カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- LEMO
- モノタロウ(3)
- コーセル(12)
- 東洋技研(2)
- CELDUC(1)
- AWJ(229)
- メディアカバーマーケット(132)
- 京セラ(120)
- 大阪魂(96)
- ピーシーエー(73)
- IDEC(和泉電気)(71)
- 日東工器(67)
- エレコム(49)
- ニューマシン(49)
- TRUSCO(42)
- スバル(41)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- SIBATA(柴田科学)(33)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- StarTech.com(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pca」の検索結果

同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ
LEMO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
2芯フリーソケット
LEMO¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)8.81極数2定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ3.80 - 4.40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ