LICEFA

LICEFAのページです。LICEFAは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K 2000 ESD NOPPE LICEFAK 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Licefa パーツキャビネット A1-4/3 ESD LICEFALicefa パーツキャビネット A1-4/3 ESDLICEFA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●引出し数 : 3●ヒンジ付き LID ボックス用の SMD 収納コンパートメント. ヒンジ付き LID ボックス ; 用の 3 つの引き出しを備えた SMD 収納コンパートメント - 品番 472-137 ff を参照してください。 ; 525-3861 525-3861 ff となります。 各引き出しには、 144 個の SMD ボックス N1 、 72 個のボックス N2 、又は 36 個 のボックス N3 を個別に挿入できます 外寸 L x W x H : 265 x 355 x 108 mm ABS 、標準、散逸性、導電性のタイプを用意しています高さ(mm)108奥行(mm)265深さ(mm)355
Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE LICEFALicefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。材質ABS樹脂幅(mm)内部:340高さ(mm)内部:53深さ(mm)内部:250内寸(mm)53 x 340 x 250RoHS指令(10物質対応)対応
Licefa パーツケース 高さ:21mm, 奥行:29mm, DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8 LICEFALicefa パーツケース 高さ:21mm, 奥行:29mm, DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8LICEFA
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●高さ: 21mm●奥行: 29mm●深さ: 22mm●材質: ABS樹脂●色: 青●フォーム: あり●SMD ヒンジ付き LID ボックス、散逸. 散逸性 ABS 製の小型コンポーネント用のボックスです 同じ色のヒンジ付きふた LID は ABS 製又は透明 Liastat 製です 静電気散逸 SMD ストレージコンパートメント(品番 ; 563-823 )と合わせて使用します 563-823 )と合わせて使用します すべてのサイズを同じ意味で組み合わせることができます 5 カウントパッケージで提供されますRoHS指令(10物質対応)対応
A1-4/3 ESD LICEFAA1-4/3 ESDLICEFA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷