絞り込み
ブランド
- 不二空機
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 不二空機
- 2ページ目
2ページ目: 不二空機のすべての商品

小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
ストレートグラインダー
不二空機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
チッピングコーキングハンマ
不二空機(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。質量(kg)2.6空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5ピストン径(Φmm)20.0
ホルダスプリングB
不二空機¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷FRH-3-1、。FRH-3-2、。FRH-6-1、。FRH-6-2用のホルダスプリング(B)になります。用途タガネの脱落防止のアクセサリーになります。
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML
不二空機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
不二空機¥529税込¥5821個当日出荷外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
サンドランマー フロア型
不二空機¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から43日以内出荷軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。給気口PT1/2ホース内径(Φmm)12.7
ニードルスケーラー ピストルタイプ
不二空機¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
ベルトサンダー
不二空機¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷から88日以内出荷グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
Φ105小型切断用アングルグラインダー
不二空機¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー
不二空機¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アングルグラインダー
不二空機¥57,980税込¥63,7781台当日出荷研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
アングルグラインダー
不二空機¥52,980税込¥58,2781台当日出荷研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
エアアングルグラインダー 不二
不二空機¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ
不二空機¥73,980税込¥81,3781台8日以内出荷従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
小型アングルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm)
不二空機¥279,800税込¥307,7801台25日以内出荷パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4