カテゴリ

  • 空圧工具(13)
  • 研磨材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • スバル(196)
  • SMC(104)
  • ホンダ(104)
  • CKD(96)
  • 三菱電機エンジニアリング(67)
  • 富士インパルス(41)
  • NSK(日本精工)(37)
  • SWAGE-LINE(31)
  • NSP(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • エスコ(17)
  • ParkerTAIYO(16)
  • KITO(キトー)(14)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • リンナイ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • MAZDA(マツダ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
  • 部品 FA-20-1 不二空機

    部品 FA-20-1

    不二空機
    19税込21
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
    タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
  • エアアングルグラインダー 不二空機

    エアアングルグラインダー

    不二空機
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
    用途金属などの研削・研磨に。
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    研削盤等構造規格に準拠。小型・軽量・低ヘッドデザイン。バンド式専用砥石カバー。高出力 270W
    用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
  • 部品 FA-150K-20 不二空機

    部品 FA-150K-20

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FA-150K-20 BR 不二空機

    部品 FA-150K-20 BR

    不二空機
    38税込42
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機

    FAー2Cー1用 オフセットトイシ

    不二空機
    529税込582
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50
  • マジックパット 不二空機

    マジックパット

    不二空機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4596適合本体FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30ねじ寸法W3/8-16
  • マジックパット スポンジ付 不二空機

    マジックパット スポンジ付

    不二空機
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様スポンジ付トラスコ品番798-4600適合本体FA-20-1、2CX-1、2CX-30、2C-30ねじ寸法W3/8-16
  • カップトイシ 不二空機

    カップトイシ

    不二空機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4588適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)6高さ(mm)18質量(g)340外径(Φmm)40穴径3/8~16
  • エアアングルグラインダー 不二 不二空機

    エアアングルグラインダー 不二

    不二空機
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
    用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
  • アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機

    アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    仕様ペーパー用