絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

LOGITECH

LOGITECHのページです。LOGITECHは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換 LOGITECH

    スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換

    LOGITECH
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。サイズ:幅約7.5mm×奥行約33mm×高さ約33mm 。重量:約8.2g 。カラー:ブラック 。対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル 。対応機種(iPad):iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代 。対応OS(iOS):iOS 18/17/16 。対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16 。対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。 。防水/防塵性能(保護等級):IP65 。電池種類:ボタン電池(CR2032) 。電池寿命:最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。使用環境温度:5~35℃ 。使用環境湿度:20~80% 。保管環境温度:0~50℃ 。保管環境湿度:10~90% 。保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 。付属品:お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。 。入り数:1個入り
  • Logitech キーボード / マウスセット LOGITECH

    Logitech キーボード / マウスセット

    LOGITECH
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    仕様モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック LOGITECH

    ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック

    LOGITECH
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
    仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
  • Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ LOGITECH

    Logitech キーボード USB接続 キー配列:QWERTZ

    LOGITECH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:QWERTZ●寸法:450 x 155 x 23.5mm●高さ:23.5mm●幅:450mm●深さ:155mm●*制限のある条件でテスト実施 (最大で60 mlの液体をこぼす) キーボードを液体に浸さないでください. LogitechキーボードK120. Logitechの業務用キーボードK120は、お手頃価格で長持ちする設計のキーボードです。ほとんど音を立てない低プロファイルキーを使用し、フルサイズのファンクションキーとテンキーを標準レイアウトで配置しているため、快適で静かなタイピングが可能. 実質的に音のしない低プロファイルキー フルサイズのファンクションキーとテンキーを備えた業界標準レイアウト すっきりした形で薄いプロファイルの防滴設計*キーボード プラグアンドプレイのUSB接続 太字で明るい白文字 頑丈で調節可能な傾斜脚 カーブしたスペースバー. システム要件:. WindowsベースのPC WindowsR XP、Windows VistaR、又はWindowsR 7 USBポート LinuxR LinuxRカーネル2.6+ USBポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー LOGITECH

    ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー

    LOGITECH
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 。対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 。対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 。インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) 。コネクター形状:USB Micro-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):シルバー 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 。対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
    仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Micro-B対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 WindowsパソコンインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
  • ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック LOGITECH

    ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック

    LOGITECH
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    Winodws用ポータブルDVDドライブです。 。対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 。対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 。インターフェース:USB2.0 。コネクター形状:USB Mini-B 。対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 。ディスクローディング方式:トレー方式 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g(本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS指令:準拠 。付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 。付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
    仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
  • Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic LOGITECH

    Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic

    LOGITECH(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:Nordic●LogitechRキーボードK280e. Logitechコード付きキーボードK280eは、品質と価値の間で完璧なバランスを提供します。 強化された、防滴シャーシと1000万回のキー入力に耐える低プロファイルキーを備えたK280eは、オフィスでの長年にわたる過酷な使用条件にも耐えます。. ヘビーデューティ強化シャーシ フルサイズ、快適なパームレスト 防滴設計 モダンかつエレガントなプロファイル ほぼ無音、低プロファイルキー、円滑なタイピング入力 1000万回のキー入力に耐えるキー設計 フルサイズのキーボードレイアウト、ショートカットキー付き 高品質、パッド付きキープリント、UVコーティング チルトスタンド LED通知センター USBプラグアンドプレイによるシンプルな設定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Logitech PCヘッドセット USB LOGITECH

    Logitech PCヘッドセット USB

    LOGITECH
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポータブルDVDドライブ/USB2.0/薄型/ブラック LOGITECH

    ポータブルDVDドライブ/USB2.0/薄型/ブラック

    LOGITECH
    取扱い終了
    9.5mm超薄型ドライブを採用し厚さ14mm、質量わずか230g、ウルトラスリムPC、WindowsタブレットPCなどと一緒に使用する環境にピッタリの製品。 。対応パソコン:USB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac *Type-Cに接続する場合は、別途変換アダプタが必要です。 。対応OS:Windows 7/8.1/10、MacOS 10.5以降、ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。※Mac用ソフトは添付しておりません。 。インターフェース:USB2.0 。コネクタ形状:USB Mini B x1、電源ポートx1 。記憶容量(DVD-RAM):4.7GB 。記憶容量(DVD±R/RW):4.7GB 。記憶容量(CD-R/RW):700MB 。ディスクローディング方式:トレー 。設置方向:水平 。筐体材質(カラー):ブラック 。入力電圧:DC+5V 。外形寸法(幅×奥行き×高さ):133×133.5×14mm(本体のみ、突起部を除く) 。質量:230g (本体のみ) 。保証期間:1年間 。法令対応:RoHS2指令:準拠 。付属ソフト 1:Power 2 Go8 for DVD(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 。付属品:USB Type-A USBケーブル1本、他
    仕様●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):134mm●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:Power 2 Go8 for DVD(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R、CD-RW●CD読出速度(Read):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):8倍速●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):133mm●使用可能メディア(Read):DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R、CD-RW、DVD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため色ブラック本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini B x1、電源ポートx1対応機種USB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac *Type-Cに接続する場合は、別途変換アダプタが必要です。インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Webカメラ 1280x720(92万画素) マイクロフォン内蔵 LOGITECH

    Webカメラ 1280x720(92万画素) マイクロフォン内蔵

    LOGITECH
    取扱い終了
    C505eは60°の対角視野、固定フォーカス、自動光補正を備え、ほとんどのスペースの照明を調整できます。 1つの無指向性マイクで最大 3m 離れた場所からのクリアな会話をサポートします。 2mのUSB-Aケーブルとユニバーサルクリップは、さまざまな汎用取り付けオプションを提供します。 スクリーンに固定するか、コンピュータから最大2m 離れた場所に取付可能。
    用途Microsoft (R) Teams 、 Skype for Business 、 Google Voice and Meet 、 Zoom (R) など、一般的なすべてのビデオアプリケーションと連携して、職場での互換性とシームレスな統合を実現付属品Webカメラ(2mのUSB-A ケーブル付き)、取扱説明書接続USB 2.0有効画素数2MPマイクロホン内蔵最大解像度1280×720RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fpsモデルC505E
  • Logitech Webカメラ LOGITECH

    Logitech Webカメラ

    LOGITECH
    取扱い終了
  • マウス LogitechWired USB LOGITECH

    マウス LogitechWired USB

    LOGITECH
    取扱い終了
    仕様モデル:Marble●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:トラックボール●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:2●手の向き:Ambidextrous●スクロールホイール:ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートトラッカー/タグ型/IP68/iOS/最大5年/ブラック LOGITECH

    スマートトラッカー/タグ型/IP68/iOS/最大5年/ブラック

    LOGITECH
    取扱い終了
    iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。サイズ:幅約28mm×奥行約37.5mm×高さ約8mm 。重量:約16g 。カラー:ブラック 。対応OS(iOS):iOS 18/17/16 。対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16 。対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。 。防塵・防水性能(保護等級):IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間 。電池種類:使い切りタイプ(交換不可) 。電池寿命:最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。使用環境温度:5℃~35℃ 。使用環境湿度:20%~80%RH 。保管環境温度:-5℃~50℃ 。保管環境湿度:10%~90%RH 。保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 。付属品:ストラップ、ご利用開始マニュアル
  • 980-000419 LOGITECH

    980-000419

    LOGITECH
    取扱い終了