スマートトラッカー/タグ型/IP68/iOS/最大5年/ブラック

スマートトラッカー/タグ型/IP68/iOS/最大5年/ブラック - LOGITECH

iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
サイズ:幅約28mm×奥行約37.5mm×高さ約8mm
重量:約16g
カラー:ブラック
対応OS(iOS):iOS 18/17/16
対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16
対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。
防塵・防水性能(保護等級):IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間
電池種類:使い切りタイプ(交換不可)
電池寿命:最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
使用環境温度:5℃~35℃
使用環境湿度:20%~80%RH
保管環境温度:-5℃~50℃
保管環境湿度:10%~90%RH
保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
付属品:ストラップ、ご利用開始マニュアル

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17700947LGT-NNTG1BKA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする