カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • LORLIN
  • RS PRO(92)
  • エスコ(89)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • StarTech.com(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • SICK(5)
  • 潤工社(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • bitstrong(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • VISHAY(2)
  • Moflash(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • TDK(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x8mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029 LORLINLorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029LORLIN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1032LORLIN
759税込835
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030 LORLINLorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030LORLIN
859税込945
1個
翌々日出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっきmmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052LORLIN
549税込604
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1031LORLIN
899税込989
1個
5日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051LORLIN
799税込879
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLINロータリスイッチ 16極 パネルマウントLORLIN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してくださいBinary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) SeriesLorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switchesThese panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotationFeatures and Benefits:Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobsThe bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread
定格電圧(V)AC250保護等級IP65コンタクト定格電流(A)0.15ポジション数16
Lorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1062 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, パネルマウント CK1062LORLIN
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1059 LORLINLorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1059LORLIN
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, パネルマウント CK1061LORLIN
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
; 739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1060 LORLINLorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1060LORLIN
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = DPSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 6コンタクトの数 = 2定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力機械的寿命 = >10000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応