カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LORLIN
  • ジーベックテクノロジー(6)
  • AMPHENOL(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • TULTEX(タルテックス)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • ジーベック(2)
  • TRUSCO(1)
  • リヒトラブ(1)
  • DBLTACT(1)
  • 76(ナナロク)(1)
  • IGNIO(1)
  • HOBUT(1)
  • SICK(1)
  • KITA(喜多)(1)
  • エムプラン(1)
  • リンクサス(Linxas)(1)
  • OnRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mobus」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ 16極 パネルマウント LORLINロータリスイッチ 16極 パネルマウントLORLIN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
BCKS シリーズは、IP65 等級の密閉構造になっています。品番 ; 739-2515 739-2515、; 739-2724 を参照してください 739-2724 を参照してくださいBinary Coded Rotary Switch - BCK ; BCKS (IP65) SeriesLorlin BCK and IP65 sealed BCKS binary coded rotary switchesThese panel mount, binary coded rotary switches have silver plated contacts and are available with an option of adjustable rotation limit stops (restricts number of positions) or non stop continuous rotationFeatures and Benefits:Contacts rated 150mA @ 50Vac/dc PCB terminals Proof voltage 250Vac UL-VO rated 27.5mm diameter body Binary coded hexadecimal, code 033 22.5o indexing Adjustable stop and continuous rotation options Metric shaft 50mm long, 6mm diameter spindle with no flat for easy mounting of collet knobsThe bush is 8mm long with a M10x0.75mm thread