3ページ目:

225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポートダストカバー LUMBERGポートダストカバーLUMBERG
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45 / USB●併用可能製品:RJ45 及び USB コネクタ●コード番号:185-7586アズワン品番65-7714-13
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズLUMBERG
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055アズワン品番65-7444-07
IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 Micromodulシリーズ 1袋 10個入 LUMBERGIDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 Micromodulシリーズ 1袋 10個入LUMBERG
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDT●定格電流:1.2A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:Micromodul●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:120.0℃●定格電圧:32.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:194-7637アズワン品番65-7666-61
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLUMBERG
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0264アズワン品番65-7730-33
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
13,980税込15,378
1箱(2個)
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0282アズワン品番65-7725-68
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLUMBERG
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0283アズワン品番65-7730-35
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0266アズワン品番65-7725-71
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
12,980税込14,278
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267アズワン品番65-7723-11
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLUMBERG
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0260アズワン品番65-7741-11
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
53,980税込59,378
1箱(100個)
7日以内出荷
電源プラグの直径は 2.15 mm ですNES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271アズワン品番65-7764-10
DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入 LUMBERGDC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入LUMBERG
199,800税込219,780
1袋(250個)
7日以内出荷
1614シャーシソケットLumbergの1614シリーズシャーシソケットは、優れた品質が特長です。 このシャーシソケットは、ブレーク接点とはんだアイ端子を備えているので、埋め込みと確実な取り付け用の背面取り付け型です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。<
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:500.0mA●接続方向:ストレート●定格電圧:12.0 V●幅:10.8 (Dia.)mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:2.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:16●コード番号:190-3254アズワン品番65-7654-99
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0272アズワン品番65-7510-54
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0281アズワン品番65-7723-07
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入 LUMBERG丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入LUMBERG
27,980税込30,778
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259アズワン品番65-7741-12
DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入 LUMBERGDINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入LUMBERG
55,980税込61,578
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(125個入り)●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-3273アズワン品番65-7764-11
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLUMBERG
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0258アズワン品番65-7725-66
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256アズワン品番65-7725-48
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
13,980税込15,378
1箱(2個)
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279アズワン品番65-7723-06
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
13,980税込15,378
1箱(2個)
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255アズワン品番65-7726-13
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズLUMBERG
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3054アズワン品番65-7446-48
DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERGDINソケット 3極 メス ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IEC60130-9KV Cable Socketsストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERGDINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
49,980税込54,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for solderingStraight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9For signal currents and loads of up to 2 AGold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入 LUMBERGフォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入LUMBERG
179,800税込197,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Lumberg 3.5 mmジャックソケットLumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301アズワン品番65-7717-64
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウントLUMBERG
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271アズワン品番65-7730-47
イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP LUMBERGイーサネットケーブル 5m グレー S/FTPLUMBERG
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外径:24mm●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:185-7587アズワン品番65-7458-78
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(2個)
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275アズワン品番65-7725-72
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ) LUMBERGLumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ )LUMBERG
149税込164
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ LUMBERGLumberg 基板接続用ヘッダ MinimodulシリーズLUMBERG
710税込781
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg 丸形コネクタ LUMBERGLumberg 丸形コネクタLUMBERG
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
Lumberg 圧着カバー LUMBERGLumberg 圧着カバーLUMBERG
1,250税込1,375
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Lumberg フォーンジャック LUMBERGLumberg フォーンジャックLUMBERG
1,420税込1,562
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lumberg ダストキャップ LUMBERGLumberg ダストキャップLUMBERG
5,998税込6,598
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様IP保護等級:IP68●IEC60130-9. ダストキャップ. ニッケルめっき NBRガスケット ニッケルチェーン上にクロムRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg シールドリング LUMBERGLumberg シールドリングLUMBERG
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シールドリング●シールドリング. ニッケル前処理及びすずめっき 前面取り付けシャーシプラグ / ソケット用RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg RCAプラグ LUMBERGLumberg RCAプラグLUMBERG
900税込990
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
3,820税込4,202
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウントLUMBERG
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,350税込1,485
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応