4ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
223件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,700税込1,870
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウントLUMBERG
1,450税込1,595
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウントLUMBERG
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウントLUMBERG
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウントLUMBERG
1,390税込1,529
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウントLUMBERG
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウントLUMBERG
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウントLUMBERG
3,170税込3,487
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウントLUMBERG
2,680税込2,948
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウントLUMBERG
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウントLUMBERG
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウントLUMBERG
1,090税込1,199
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,930税込2,123
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウントLUMBERG
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウントLUMBERG
2,630税込2,893
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 ウォールマウントLUMBERG
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45322 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウントLUMBERG
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウントLUMBERG
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
Lumberg Dinソケット Socket 4極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 4極 パネルマウントLUMBERG
810税込891
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウントLUMBERG
2,380税込2,618
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウントLUMBERG
1,500税込1,650
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウントLUMBERG
1,400税込1,540
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 パネルマウントLUMBERG
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ネジ●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:160 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529, DIN EN 60664●シリーズ:KGR●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●ポール形式:12P●KGRシリーズシャーシソケット. LumbergのKGRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。 各ソケットはコンタクト数が異なるため、用途に適したソケットが見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 背面取り付け型 壁面取り付け型RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源ソケット LUMBERGLumberg DC電源ソケットLUMBERG
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様ピン径:2.35mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●定格電圧:12 V dc●定格電流:1A●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●シリーズ:16●シャーシ取り付けDC電源ソケット. Schurterのシャーシ取り付け業務用DC電源ソケット製品です。. ボディの向き - ストレート コンタクトのめっき - 銀 はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DCアダプタ LUMBERGLumberg DCアダプタLUMBERG
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ LUMBERGRJ45 モジュラーコネクタLUMBERG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●幅:25.5 (Dia.)mm●深さ:22.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
ZMS20 LUMBERGZMS20LUMBERG
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SV70 LUMBERGSV70LUMBERG
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SV50 LUMBERGSV50LUMBERG
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFV 50 LUMBERGSFV 50LUMBERG
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFV 30 LUMBERGSFV 30LUMBERG
950税込1,045
1個
7日以内出荷