Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオLUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入LUMBERG
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウントLUMBERG
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケットLUMBERG
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG