カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(175)
  • スリーピース(151)
  • BULGIN(148)
  • SOURIAU(77)
  • AMPHENOL(68)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • 三菱電機(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • Otto(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • BOURNS(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • バンドー化学(9)
  • 三菱ふそう(9)
  • 日東工業(8)
  • 淀川電機製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-68 v」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1LUMBERG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
2,220税込2,442
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07LUMBERG
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1LUMBERG
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウントLUMBERG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス パネルマウントLUMBERG
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウントLUMBERG
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウントLUMBERG
1,850税込2,035
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウントLUMBERG
1,720税込1,892
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウントLUMBERG
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸形コネクタ LUMBERGLumberg 丸形コネクタLUMBERG
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08LUMBERG
69,980税込76,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1LUMBERG
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。 振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減
仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 100.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金, 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウントLUMBERG
43,980税込48,378
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウントLUMBERG
39,980税込43,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ウォールマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウントLUMBERG
69,980税込76,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 14極 オス ケーブルマウントLUMBERG
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントLUMBERG
78,980税込86,878
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウントLUMBERG
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウントLUMBERG
3,170税込3,487
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウントLUMBERG
2,380税込2,618
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウントLUMBERG
2,680税込2,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウントLUMBERG
77,980税込85,778
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウントLUMBERG
1,380税込1,518
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウントLUMBERG
1,240税込1,364
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウントLUMBERG
1,710税込1,881
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウントLUMBERG
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウントLUMBERG
74,980税込82,478
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウントLUMBERG
1,450税込1,595
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウントLUMBERG
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウントLUMBERG
1,400税込1,540
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウントLUMBERG
3,940税込4,334
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,350税込1,485
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウントLUMBERG
2,630税込2,893
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応