カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(1)
  • SMC(576)
  • RS PRO(268)
  • 三木プーリ(87)
  • コーセル(84)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • SIEMENS(56)
  • ダイヤトレンド(45)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • ハーフェレ(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • FINDER(11)
  • RED LION(11)
  • 武藤工業(11)
  • Wera(10)
  • サンワサプライ(10)
  • Optibelt(8)
  • AMPHENOL(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din8」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    82,980税込91,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    44,980税込49,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    179,800税込197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
    仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,698税込2,968
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント

    LUMBERG
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応