カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(1)
- コーセル(83)
- ダイヤトレンド(44)
- RS PRO(39)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ハーフェレ(15)
- サンワサプライ(10)
- 三木プーリ(8)
- イスカル(7)
- omron(オムロン)(7)
- TRENDnet(7)
- ノガ(6)
- ATEN(6)
- タイテックス(6)
- 三菱電機(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- BROYCE CONTROL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「din8」の検索結果

Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント
LUMBERG¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント
LUMBERG¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応