カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(3)
  • SPARKFUN(60)
  • ARCOLECTRIC(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • RS PRO(12)
  • 千住金属工業(9)
  • APEM(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • FINDER(3)
  • ホーザン(2)
  • 日本スペリア(2)
  • AMPHENOL(2)
  • エンジニア(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • Weller(1)
  • DEUTSCH(1)
  • DIGILENT(1)
  • SCHURTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eco solder」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERGLumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオLUMBERG
639税込703
1個
5日以内出荷
6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウントLUMBERG
309税込340
1個
5日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入LUMBERG
47,980税込52,778
1箱(250個)
7日以内出荷
Female power supply sockets for soldering onto wiresFemale power supply connectors, with solder terminal connectionsAvailable with or without rest contact.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294アズワン品番65-7722-48
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット LUMBERGLumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケットLUMBERG
309税込340
1個
5日以内出荷
絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERGDINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入LUMBERG
49,980税込54,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Mini-DIN plugs and sockets for solderingStraight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9For signal currents and loads of up to 2 AGold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13