カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(6)
- AOHI(アオハイ)(8)
- EverGreen INTERNATIONAL(6)
- HASCO(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- MICROCHIP(13)
- RS PRO(48)
- S&K(三興製作所)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(41)
- StarTech.com(8)
- TORRAS(37)
- VISHAY(28)
- イトーキ(27)
- ホンダ(122)
- ホーコス(4)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱ふそう(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「has 16」の検索結果
特価
関連キーワード

Lumberg 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, 0308 06
LUMBERG¥59,980税込¥65,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数6RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07
LUMBERG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, 0308 05-1
LUMBERG¥49,980税込¥54,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Max = +85℃極数5RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08
LUMBERG¥71,980税込¥79,1781箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント, 0308 04
LUMBERG¥48,980税込¥53,8781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数4RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1
LUMBERG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥42,980税込¥47,2781箱(50個)3日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント
LUMBERG¥35,980税込¥39,5781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント
LUMBERG¥39,980税込¥43,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント
LUMBERG¥179,800税込¥197,7801箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント
LUMBERG¥37,980税込¥41,7781箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥50,980税込¥56,0781箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント
LUMBERG¥41,980税込¥46,1781箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら