カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(804)
  • シュナイダーエレクトリック(198)
  • SMC(137)
  • SICK(129)
  • SIEMENS(117)
  • BULGIN(108)
  • AMPHENOL(96)
  • Festo(86)
  • omron(オムロン)(72)
  • NORCOMP(60)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(53)
  • フエニックス・コンタクト(44)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • ラスタバナナ(35)
  • エスコ(32)
  • パトライト(PATLITE)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1

    LUMBERG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸形コネクタ LUMBERG

    Lumberg 丸形コネクタ

    LUMBERG
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08

    LUMBERG
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
  • Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 6極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 4極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応