カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- RS PRO(117)
- シュナイダーエレクトリック(61)
- AMPHENOL(55)
- SIEMENS(42)
- ラスタバナナ(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- omron(オムロン)(33)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- SCHMERSAL(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
- マリンテック(19)
- b.ring(19)
- ハーティング(17)
- StarTech.com(16)
- TP-LINK(15)
- ウェルコムデザイン(14)
- アタゴ(12)
- オーム電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「ip05」の検索結果
特価

Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 ケーブルマウント
LUMBERG¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント
LUMBERG¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント
LUMBERG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応