カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • カシオ計算機(52)
  • カラークリエーション(1)
  • RS PRO(167)
  • SPARKFUN(19)
  • MARWI(13)
  • ケナメタル(10)
  • APEM(8)
  • StarTech.com(5)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • コミネ(1)
  • ラムマウント(1)
  • DIGILENT(1)
  • LORLIN(1)
  • SICK(1)
  • VISATON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「name land」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288アズワン品番65-7655-64
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入 LUMBERG電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286アズワン品番65-7734-13