カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • SMC(141)
  • 三菱電機(5)
  • Vesrah(4)
  • brembo(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • ヤンマー(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 未来工業(1)
  • POSH Faith(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-05sv」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウントLUMBERG
59,980税込65,978特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
47,980税込52,778
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントLUMBERG
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントLUMBERG
51,980税込57,178
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応