カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MARL
  • Lumberg Automation(16)
  • SMC(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • TRACO POWER(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • PILZ(7)
  • マザーツール(6)
  • CKD(5)
  • BROADCOM(5)
  • XP POWER(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • STMicro(4)
  • RED LION(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • ニチコン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8dc9」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Marl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dc MARLMarl 表示ランプ 赤 定格電圧:8-48V ac/dcMARL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ランプタイプ = LED強度 = 11000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmピーク波長 = 643nm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dc MARLMarl 表示ランプ 白 定格電圧:8-48V ac/dcMARL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h電圧(V)AC/DC8~48RoHS指令(10物質対応)対応
Marl LED電球 MARLMarl LED電球MARL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷