絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: MEAN WELLのすべての商品
特価

RPS-65シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から7日以内出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
RPS-500シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
RPS-400シリーズ
MEAN WELL¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
RPS-30シリーズ
MEAN WELL¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)90奥行(mm)24定格電力(W)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
RPS-120Sシリーズ
MEAN WELL¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
RD-125シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RCP-1000シリーズ
MEAN WELL¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
QP-320シリーズ
MEAN WELL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
IRM-02シリーズ
MEAN WELL¥9,198税込¥10,1181本(10個)7日以内出荷絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19奥行(mm)16定格電力(W)2温度(℃)-30~+85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→430dc、85→305ac出力電流(mA)133RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプ表面実装出力数1
IRM-01シリーズ
MEAN WELL¥859~税込¥945~1個ほか7日以内出荷絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19定格電力(W)1温度(℃)-30~+85入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型出力数1
ICLシリーズ
MEAN WELL¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。取付DINレール取り付け温度(℃)-30~+70電流範囲(A)入力:16RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)180→264ac併用可能製品回路ブレーカ、電源
HRPG-450シリーズ
MEAN WELL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1200奥行(mm)41定格電力(W)456温度(℃)-40~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)9.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRPG-200シリーズ
MEAN WELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRP-150シリーズ
MEAN WELL¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)610奥行(mm)38定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRP-100シリーズ
MEAN WELL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)380奥行(mm)38定格電力(W)105.6温度(℃)-40~+60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPP-400シリーズ
MEAN WELL¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
EPP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
ELP-75シリーズ
MEAN WELL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
DRDN20シリーズ
MEAN WELL¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置取付DINレール取り付け電流範囲(A)入力:20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ冗長性モジュール
CSP-3000シリーズ
MEAN WELL¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)4000奥行(mm)63.5定格電力(W)3000温度(℃)-20~+65入力電圧(V)180→264ac、254→370dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
AD-155シリーズ
MEAN WELL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)110質量(g)880奥行(mm)50定格電力(W)156.5温度(℃)-10~+60出力電圧(V)54dc入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.7A、200mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2