絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RPT-160シリーズ MEAN WELL

    RPT-160シリーズ

    MEAN WELL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
    長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)330奥行(mm)34.6定格電力(W)98温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、5A、14Aパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RPS-75シリーズ MEAN WELL

    RPS-75シリーズ

    MEAN WELL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。
    長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)260奥行(mm)31温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RPS-65シリーズ MEAN WELL

    RPS-65シリーズ

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)110奥行(mm)24定格電力(W)65温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-500シリーズ MEAN WELL

    RPS-500シリーズ

    MEAN WELL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
    温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-400シリーズ MEAN WELL

    RPS-400シリーズ

    MEAN WELL
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
    温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
  • RPS-30シリーズ MEAN WELL

    RPS-30シリーズ

    MEAN WELL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)90奥行(mm)24定格電力(W)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数1
  • RPS-120Sシリーズ MEAN WELL

    RPS-120Sシリーズ

    MEAN WELL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
  • RD-125シリーズ MEAN WELL

    RD-125シリーズ

    MEAN WELL
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • RCP-1000シリーズ MEAN WELL

    RCP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
    長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
  • QP-320シリーズ MEAN WELL

    QP-320シリーズ

    MEAN WELL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
    長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
  • IRM-02シリーズ MEAN WELL

    IRM-02シリーズ

    MEAN WELL
    9,198税込10,118
    1本(10個)
    7日以内出荷
    絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
    用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19奥行(mm)16定格電力(W)2温度(℃)-30~+85出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→430dc、85→305ac出力電流(mA)133RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプ表面実装出力数1
  • IRM-01シリーズ MEAN WELL

    IRM-01シリーズ

    MEAN WELL
    859税込945
    1個ほか
    7日以内出荷
    絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
    用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など長さ(mm)33.7幅(mm)22.2質量(g)19定格電力(W)1温度(℃)-30~+85入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型出力数1
  • HRPG-450シリーズ MEAN WELL

    HRPG-450シリーズ

    MEAN WELL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1200奥行(mm)41定格電力(W)456温度(℃)-40~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)9.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRPG-200シリーズ MEAN WELL

    HRPG-200シリーズ

    MEAN WELL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRP-150シリーズ MEAN WELL

    HRP-150シリーズ

    MEAN WELL
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)610奥行(mm)38定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRP-100シリーズ MEAN WELL

    HRP-100シリーズ

    MEAN WELL
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)380奥行(mm)38定格電力(W)105.6温度(℃)-40~+60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • EPP-400シリーズ MEAN WELL

    EPP-400シリーズ

    MEAN WELL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
  • EPP-200シリーズ MEAN WELL

    EPP-200シリーズ

    MEAN WELL
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
  • ELP-75シリーズ MEAN WELL

    ELP-75シリーズ

    MEAN WELL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • DRDN20シリーズ MEAN WELL

    DRDN20シリーズ

    MEAN WELL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。
    用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置取付DINレール取り付け電流範囲(A)入力:20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ冗長性モジュール
  • AD-155シリーズ MEAN WELL

    AD-155シリーズ

    MEAN WELL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。
    用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)110質量(g)880奥行(mm)50定格電力(W)156.5温度(℃)-10~+60出力電圧(V)54dc入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.7A、200mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELL

    Mean Well 組み込みリニア電源

    MEAN WELL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD-15C-24 MEAN WELL

    SD-15C-24

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD-15A-24 MEAN WELL

    SD-15A-24

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応