カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • オーム電機(106)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • 東芝ライテック(400)
  • ELPA(49)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3,609)
  • ODELIC(オーデリック)(314)
  • 岩崎電気(247)
  • DAIKO(大光電機)(189)
  • 日動工業(176)
  • エスコ(102)
  • コイズミ(小泉成器)(83)
  • 三菱電機(73)
  • 東京メタル(68)
  • HotaluX(ホタルクス)(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源(5V/100W) MEAN WELLスイッチング電源(5V/100W)MEAN WELL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC18入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)1.9/115VAC、1.2/230VAC定格出力電力(W)90入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~18電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)100定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:55/230VAC、10/115VAC at full load
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SD-100シリーズ MEAN WELLSD-100シリーズMEAN WELL
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
出力数1絶縁電圧(kV)1.5ac幅(mm)98温度(℃)-10~+60奥行(mm)38定格電力(W)100長さ(mm)199RoHS指令(10物質対応)対応
PSP-600 シリーズ MEAN WELLPSP-600 シリーズMEAN WELL
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。
幅(mm)120入力電圧(V)124→370dc、88→264ac長さ(mm)170形状カバー付質量(g)1900温度(℃)-20~+60奥行(mm)93出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応