カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • スイッチング電源(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • モノタロウ(54)
  • TDKラムダ(124)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(68)
  • コーセル(61)
  • Bellnix(ベルニクス)(15)
  • アーガス(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • セルスター(38)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • アルス(イーター電機)(12)
  • TRACO POWER(1,305)
  • RS PRO(1,035)
  • SMC(739)
  • XP POWER(536)
  • omron(オムロン)(375)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • EBM PAPST(216)
  • KEMET(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RD-35シリーズ MEAN WELLRD-35シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ MEAN WELLRD-65シリーズMEAN WELL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-750シリーズ MEAN WELLRSP-750シリーズMEAN WELL
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途パッケージカバー付出力電圧(V)48dc実装タイプシャーシマウント定格電力(W)753.6奥行(mm)41幅(mm)127出力数1出力電流(A)15.7入力電圧(V)127~370dc、90~264ac温度(℃)-30~+70質量(g)1600形状カバー付長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
RT-85シリーズ MEAN WELLRT-85シリーズMEAN WELL
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38パッケージカバー付幅(mm)97出力数3長さ(mm)159質量(g)600形状カバー付温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応
RD-50シリーズ MEAN WELLRD-50シリーズMEAN WELL
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac質量(g)410実装タイプシャーシマウント温度(℃)-25~+70奥行(mm)36長さ(mm)99出力数2幅(mm)97パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELLHRPG-1000 シリーズMEAN WELL
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RT-65シリーズ MEAN WELLRT-65シリーズMEAN WELL
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
RCP-1000シリーズ MEAN WELLRCP-1000シリーズMEAN WELL
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格電力(W)720温度(℃)-20~+60質量(g)1900実装タイプラックマウント幅(mm)127出力数1出力電圧(V)12dc出力電流(A)60奥行(mm)41長さ(mm)295形状カバー付パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
MSP-1000シリーズ MEAN WELLMSP-1000シリーズMEAN WELL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105パッケージカバー付奥行(mm)63.5形状カバー付出力数1長さ(mm)218温度(℃)-40~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)127→370dc、90→264ac質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応
RD-125シリーズ MEAN WELLRD-125シリーズMEAN WELL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路
入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132ac形状カバー付出力電流4.6質量(g)700奥行(mm)38幅(mm)98温度(℃)-25~+70パッケージカバー付長さ(mm)199定格電力(W)133出力電圧(V)5dc、24dc実装タイプシャーシマウント出力数2RoHS指令(10物質対応)対応
RQ-125シリーズ MEAN WELLRQ-125シリーズMEAN WELL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
出力電圧(V)5dc、±12dc質量(g)700出力電流1A、4.5A、11A、500mA定格電力(W)120温度(℃)-25~+70幅(mm)98形状カバー付入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac長さ(mm)199パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント奥行(mm)38出力数4RoHS指令(10物質対応)対応
RT-125シリーズ MEAN WELLRT-125シリーズMEAN WELL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38形状カバー付長さ(mm)199出力数3温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
QP-320シリーズ MEAN WELLQP-320シリーズMEAN WELL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
奥行(mm)50温度(℃)-10~+70出力電流2A、3A、10A、20A長さ(mm)215形状カバー付出力数4定格電力(W)316幅(mm)115出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dcパッケージカバー付質量(g)1200入力電圧(V)127→370dc、90→264ac実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RPT-160シリーズ MEAN WELLRPT-160シリーズMEAN WELL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc奥行(mm)34.6定格電力(W)98出力数3出力電流1A、5A、14A質量(g)330幅(mm)76.2パッケージオープンフレーム入力電圧(V)127~370dc、90~264ac実装タイプシャーシマウント形状オープンフレーム長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
RPT-60シリーズ MEAN WELLRPT-60シリーズMEAN WELL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。
温度(℃)-20~+65長さ(mm)101.6形状オープンフレーム奥行(mm)29出力数3幅(mm)50.8実装タイプシャーシマウント定格電力(W)50質量(g)150出力電圧(V)5dc、±15dc出力電流1.5A、4A、500mAパッケージオープンフレーム入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELLMean Well 組み込みリニア電源MEAN WELL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源カテゴリ
関連カテゴリ