カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • KITO(キトー)(1,621)
  • ParkerTAIYO(38)
  • SMC(21)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • イメージニクス(17)
  • アルインコ(15)
  • 三菱電機(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • テンパール工業(8)
  • ユニカ(5)
  • スーパーツール(4)
  • 光興業(4)
  • SAMTEC(4)
  • 平インテリア産業(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • NEC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-150」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSD-150シリーズ MEAN WELLRSD-150シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
当日出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
出力電流(A)12.5長さ(mm)189定格電力(W)150出力電圧(V)12dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)16.8~31.2dc絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)36出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24MEAN WELL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12MEAN WELL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24MEAN WELL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ