カテゴリ
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(1)
- イノアック(3)
- オーエッチ工業(5)
- シャープ(1)
- ナンシン(3)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 京町産業車輌(1)
- 岡本工機(2)
- 岩田製作所(1)
- 摂津金属工業(1)
- 未来工業(1)
- 東洋バルヴ(3)
- 椿本チエイン(3)
- 赤松電機製作所(2)
エコロジープロダクト
「fu-150」の検索結果

鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ファイナルフィルターユニット HVS-150用
赤松電機製作所¥22,900税込¥25,1901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150


Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
スーパーストロングキャスター 自在式
オーエッチ工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷仕様プレート式形状自在式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製金具付ウレタン車輪
京町産業車輌¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から6日以内出荷鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。仕様固定式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアチューブブラケット CLFUタイプ
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から4日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
ファイナルフィルターユニット FUシリーズ
赤松電機製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター 固定式
オーエッチ工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状固定式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター自在式
オーエッチ工業¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングウレタン車輪
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。材質ウレタン特性耐油性
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン
イノアック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
ダストフィルターユニット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から7日以内出荷19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター幅(mm)445質量(kg)0.18色ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン
イノアック¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から11日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン
イノアック¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から11日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881台8日以内出荷。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブルーケーブル長(m)15
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,848税込¥3,1331個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
フリーベアユニット FU-C8L-1500
フリーベアコーポレーション¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30