カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- KITO(キトー)(228)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 三木プーリ(3)
- ネグロス電工(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-15b-5」の検索結果

SD-15シリーズ
MEAN WELL¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ定格電力(W)15出力数1絶縁電圧(kV)2ac幅(mm)51奥行(mm)28長さ(mm)78温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応