カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • NEC(28)
  • 三菱電機(20)
  • イトーキ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • コクヨ(3)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Vesrah(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • FIBET(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • シンコー(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミヤナガ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd-18」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELLMEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
tj-18特集