高速電機(富士製砥)

高速電機(富士製砥)のページです。高速電機(富士製砥)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、その他などの商品を提供しています。現在174件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名富士製砥株式会社
所在地〒540-0028 大阪市中央区常盤町2丁目1番8号FGビル大阪 3階
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1枚ほか
    当日出荷
    種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)

    EX-つるぎ(切断砥石標準品)

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1組(2個)
    当日出荷
    TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
    寸法(mm)6.5×7.4
  • 超音波加湿器 高速電機(富士製砥)

    超音波加湿器

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
    用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコン色ホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
  • 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ180

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1枚ほか
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)

    オフセット型切断砥石 白鷺

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々足軽インソール 高速電機(富士製砥)

    楽々足軽インソール

    高速電機(富士製砥)
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    当日出荷
    人間工学に基づく3Dサポート設計で圧倒的な衝撃吸収能力を実現!! 抗菌、抗ウイルス、防カビ、防臭加工!! 足への負担を最大50%軽減!! 腰痛、ひざ痛や肩こりの軽減、疲労予防に。 骨盤が整い、猫背や歩行の改善。 体のバランス維持、けがの防止に。 柔らかく、通気性、速乾性が良く履き心地抜群!! 立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!
    用途立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!色ブラック
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
  • レヂノックス 高速電機(富士製砥)

    レヂノックス

    高速電機(富士製砥)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
    用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001 高速電機(富士製砥)

    ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(20枚)
    当日出荷
    HSF-50F専用砥石です。
    トラスコ品番827-7189粒度#60厚さ(mm)2砥材A穴径(Φmm)10外径(Φmm)70最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナル砥石 高速電機(富士製砥)

    インターナル砥石

    高速電機(富士製砥)
    ¥308~税込¥339~
    1枚
    当日出荷
    ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
    粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)

    エコ砥石 F-1

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT(1.25×2芯)砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ミニ砥石 高速電機(富士製砥)

    ミニ砥石

    高速電機(富士製砥)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(3枚)
    当日出荷
    超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
    形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ150

    高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(2個)
    当日出荷
    HSM-90用カーボンブラシです。
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)

    ニューダービー面取器

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
    用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • スーパーつるぎ 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ

    高速電機(富士製砥)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80