高速電機(富士製砥)

高速電機(富士製砥)のページです。高速電機(富士製砥)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、その他などの商品を提供しています。現在164件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名富士製砥株式会社
所在地〒540-0028 大阪市中央区常盤町2丁目1番8号FGビル大阪 3階
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)

    EX-つるぎ(切断砥石標準品)

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディスポットクーラー(マイナスイオン) 高速電機(富士製砥)

    ハンディスポットクーラー(マイナスイオン)

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1台
    8日以内出荷
    マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
    仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き種別床置き備考USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き首振なし風量調整3段階送風口数1サイズ(mm)175×165×155使用時間(時間)最大:9
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ100

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
  • 両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)

    両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    499税込549
    1組(2個)
    当日出荷
    TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
    寸法(mm)6.5×7.4
  • オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)

    オフセット型切断砥石 白鷺

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001 高速電機(富士製砥)

    ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(20枚)
    当日出荷
    HSF-50F専用砥石です。
    トラスコ品番827-7189粒度#60厚さ(mm)2砥材A穴径(Φmm)10外径(Φmm)70最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 楽々足軽インソール 高速電機(富士製砥)

    楽々足軽インソール

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    人間工学に基づく3Dサポート設計で圧倒的な衝撃吸収能力を実現!! 抗菌、抗ウイルス、防カビ、防臭加工!! 足への負担を最大50%軽減!! 腰痛、ひざ痛や肩こりの軽減、疲労予防に。 骨盤が整い、猫背や歩行の改善。 体のバランス維持、けがの防止に。 柔らかく、通気性、速乾性が良く履き心地抜群!! 立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!
    用途立ち仕事、外回り営業、ゴルフ、登山、ランニングなどに!!ブラック
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
    用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
  • 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ180

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナル砥石 高速電機(富士製砥)

    インターナル砥石

    高速電機(富士製砥)
    308税込339
    1枚
    当日出荷
    ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
    粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • レヂノックス 高速電機(富士製砥)

    レヂノックス

    高速電機(富士製砥)
    8,298税込9,128
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
    用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • グリーンスター 高速電機(富士製砥)

    グリーンスター

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
  • 標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)

    ニューダービー面取器

    高速電機(富士製砥)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
    用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)

    エコ砥石 F-1

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ150

    高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
    付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
  • スーパーつるぎ 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)
    当日出荷
    強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • 充電式ブロワー&バキュームツイスター 高速電機(富士製砥)

    充電式ブロワー&バキュームツイスター

    高速電機(富士製砥)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
    用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
  • ミニ砥石 高速電機(富士製砥)

    ミニ砥石

    高速電機(富士製砥)
    919税込1,011
    1袋(3枚)
    当日出荷
    超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
    形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
  • レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスHZ24L

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
  • ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)

    ハイパワーコードレス高圧洗浄機

    高速電機(富士製砥)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
    用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
  • 超音波加湿器 高速電機(富士製砥)

    超音波加湿器

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
    用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコンホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350