カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • 高田商事(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ホンダ(2)
  • ケイワーク(2)
  • バーテック(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • エグゼック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kosoku」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ

    高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • ポータブルバンドソー 高速電機(富士製砥)

    ポータブルバンドソー

    高速電機(富士製砥)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10本)
    17日以内出荷
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1枚ほか
    当日出荷
    種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • ロータバンドソー 高速電機(富士製砥)

    ロータバンドソー

    高速電機(富士製砥)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
    付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
  • 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ180

    高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1枚ほか
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]