カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(404)
  • パソコン/周辺機器(227)
  • 制御機器(166)
  • 切削工具(151)
  • ヘルスケア(130)
  • 電動工具(125)
  • 研磨材(124)
  • 測定用品(96)
  • 科学研究・開発用品(94)
  • 機構部品(64)
  • 空圧工具(57)
  • 測定関連サービス(35)
  • 家電(35)
  • 厨房用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 縫製用品(29)
  • 卓上消耗品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
  • 作業服(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • メカニカル部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 日用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 安全標識(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • カー用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「kousoku」の検索結果

2,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン文字 COBMSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COBMSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • 355ミリ切断機 マキタ

    355ミリ切断機

    マキタ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    パワフルで粘り強い切断力。
    付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620カーボンブラシ呼び番号203刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
    付属品六角棒スパナ仕様二重絶縁、スピンドルロック付トラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)

    CKD
    888税込977
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)40
  • ピップエレキバン200 48粒 ピップ

    ピップエレキバン200 48粒

    ピップ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【商品紹介】。コリのある部位に貼ってじんわりほぐす、小さな円形状の磁気治療器です。緊張や疲労が蓄積することによって起こるコリを、緊張をといてほぐします。肌色で小さいので目立ちにくく、においません。また、貼ったままでも入浴できます。永久磁石ですので、貼っている間効果は持続します。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいばんそうこうを使用しています。よくコル方におすすめです。磁束密度200ミリテスラ。医療機器認証番号:228AGBZX00091000
    用途<コリのポイントの見つけ方>。「少し痛い、気持ちいい」と感じたら、そこがコリのポイントです。<貼り方の例>。コリのポイントに貼ります。必要に応じてその両側や周囲に貼ると、より効果的です。(コリ具合によって2~5日を目安にご使用ください。)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力!
  • ユニセックス リカバリーウェア 上下セット[半袖・ハーフパンツ] 一般医療機器 ECLEAR エレコム

    ユニセックス リカバリーウェア 上下セット[半袖・ハーフパンツ] 一般医療機器 ECLEAR

    エレコム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアです。極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、着るだけで疲労回復を叶えます。ゆったり着られるオーバーサイズや締めつけない形状など、細部までこだわった設計で快適な安らぎ時間をサポートします。
    用途デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアの半袖トップスとハーフパンツのセットです。 。極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリを緩和、筋肉の疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。 。※本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。 。誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。 。ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。 。開きすぎず絶妙なゆったり感とストレッチ性のクルーネックで、首元を締めつけず適度な保温性もあり、リラックスして着られます。 。フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。 。肩周りの圧迫感がなく肩や腕が動かしやすいラグランスリーブを採用。肩幅の広い人や筋肉質の人でも動きやすく、寝返りもスムーズです。 。ウエストゴム仕様で長時間の着用でもラクチンなので、ルームウェアなど日中の着用もおすすめです。 。股上が深めで、しゃがんでも突っ張り感がなく動きやすい着心地です。 。ポケットにはメッシュ素材を使用しているため、洗濯後も乾きやすいです。付属品半袖トップス×1、ハーフパンツ×1、添付文書×1適合医療機器の種類:一般医療機器、医療機器届出番号:13B1×10360000059その他販売名:ECLEAR リカバリーウェア種別医04 整形用品タイプユニセックス、半袖ハーフパンツ上下セット対応シーズンSS/通年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000059一般的名称家庭用遠赤外線血行促進用衣医薬品医療機器等法一般医療機器組成素材:ポリエステル約80%/綿約20%
  • チップソー切断機 SHINKO(新興製作所)

    チップソー切断機

    SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
    付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
  • コスモチタンテープ 日進医療器

    コスモチタンテープ

    日進医療器
    859税込945
    1個(120枚)
    当日出荷
    今注目の素材「チタン」は、人間の体になじむと言われ、近年その効能が注目されている素材です。 「コスモチタンテープ」は生体波動の乱れを整え、生体の電気エネルギーの流れを良くし、心身をリラックスさせます。 潜在能力や自然治癒の向上を図ると考えられており、スポーツをする人には運動能力、持久力向上、疲労回復を図ります。
  • スポーツスリーブX30 腕用(2枚入) ファイテン

    スポーツスリーブX30 腕用(2枚入)

    ファイテン
    3,300税込3,630
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    腕・ひじのスムーズな動きをサポート!。腕につけるスポーツ専用サポーターです。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUV加工をプラスし、快適な着けごこちをキープします。ロゴは照明やライトで光る反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心。アクアチタンX30を採用し、リラックスやパフォーマンスをサポートします。
    仕様技術:アクアチタンX30材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%入数2枚洗濯方法手洗い
  • 磁気治療器用貼り替えシール台紙 ウエ・ルコ

    磁気治療器用貼り替えシール台紙

    ウエ・ルコ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個(50枚)
    当日出荷
    磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
  • ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX(1件のレビュー)
    20,000税込22,000
    1着
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート混率(%)コットン60・ポリエステル40性別メンズ
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • ベネクス レディース コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス レディース コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    20,000税込22,000
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート混率(%)コットン60・ポリエステル40性別レディース
  • チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマック

    チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)

    東京オートマック
    3,998税込4,398
    1組(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネMAXメタルシルバー BK60 ピップ

    マグネMAXメタルシルバー BK60

    ピップ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
    用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • チャンピオン リカバリーウェア SHORT SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion チャンピオン

    チャンピオン リカバリーウェア SHORT SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion

    チャンピオン
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    身体から放出されるエネルギーを特殊機能繊維が吸収し、そのエネルギーを熱に変換して再放射することで血行促進を促すショートスリーブTシャツです。血行促進、疲労軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉の疲れの軽減が期待できるリカバリーウェアとして、一般医療機器届出をしたアイテムです。ゆったりしたリラックスシルエットで、吸汗速乾、抗菌防臭機能も備えています。スポーツ後、あるいは仕事の後など疲労した体を次のパフォーマンスに向けて整えたり、睡眠時はもちろん、前身ごろ、両脇パーツ、後ろ見ごろで体を包み込み、肌あたりを軽減する三本針ステッチなどで、スリープウエアにはない設計やデザインで外出も可能なデザインです。左裾にChampion(チャンピオン)ロゴを身生地と同色のラバープリントで入れています。同素材のショーツ(C3-CS590)、ロングパンツ(C3-CS292)も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。
    機能一般医療機器、吸汗速乾、抗菌防臭素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000051性別メンズ医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ベネクス アンクルコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス アンクルコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    2,900税込3,190
    1点
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様足首のケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス
  • マグネMAXメタルシルバー BK50 ピップ

    マグネMAXメタルシルバー BK50

    ピップ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
    用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス レッグコンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    4,500税込4,950
    1点
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様ふくらはぎのケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス
  • ベネクス ロングアームカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス ロングアームカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    4,800税込5,280
    1点
    当日出荷から5日以内出荷
    リカバリー リラックス 腕のケア
    仕様腕のケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス
  • ベネクス アイマスク リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス アイマスク リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    2,900税込3,190
    1点
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様目元のケアブラック素材ポリエステル84%、ポリウレタン16%性別ユニセックス
  • 高速切断機 trad

    高速切断機

    trad(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
    用途アングル・軽量鉄骨などの切断に付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200定格電流(A)15定格消費電力(W)1450最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
  • ベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    4,800税込5,280
    1点
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様首と肩のケアブラックサイズF混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16寸法(cm)襟周り44性別ユニセックス
  • ベネクス リカバリークロス プラス リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス リカバリークロス プラス リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    10,000税込11,000
    1点
    当日出荷から6日以内出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様ブランケット、肩掛け、ひざ掛け、ポンチョ、全身のケアサイズF幅(cm)130混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10丈(cm)70性別ユニセックス
  • ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    4,800税込5,280
    1点
    当日出荷から11日以内出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様肩のケアブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別ユニセックス
  • マグネループMAX BK45 ピップ

    マグネループMAX BK45

    ピップ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    200ミリテスラのループがガンコなコリに効く!。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。首から肩に広く磁気が浸透。無理な力がかかるとはずれる安心設計。着脱カンタン。水洗い可能。ブラック45cm。医療機器認証番号:302AGBZX00107000
    用途【使用上のご注意】。1.心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3.時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4.機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ベネクス 2WAY コンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 VENEX

    ベネクス 2WAY コンフォート リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

    VENEX
    3,600税込3,960
    1点
    当日出荷
    リカバリー
    用途リラックス仕様首と頭部のケアブラックサイズF混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16寸法(cm)首周り54性別ユニセックス
  • チップソー切断機 マキタ

    チップソー切断機

    マキタ
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
  • ピップエレキバンformama12粒 ピップ

    ピップエレキバンformama12粒

    ピップ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    商品特長。バンソウコウから透けにくいカラーの磁石。開け口が底にあり、乳幼児が一人で開けにくいパッケージ。大型円錐磁石を使用。磁気が広い範囲に浸透。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。磁束密度200ミリテスラ。
    用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • マグネMAXメタルシルバー BK45 ピップ

    マグネMAXメタルシルバー BK45

    ピップ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。
    用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • マグネループAiryFreeBK45CM ピップ

    マグネループAiryFreeBK45CM

    ピップ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    商品特長。超軽量&超スリムで、着けごこちゼロ感覚。 負担なくずっと着けていられるマグネループAiryFree。着けごこちストレスフリー 自然体でコリケア 1超軽量 着けていないような軽さ 従来品の約50%の重さ。※AiryFree50cmとEX50cmの比較 2超スリム 目立ちにくい直径約2mm 太さは従来品の約55% 。※AiryFree50cmとEX50cmの比較。磁性紛を配合したループ全体から、55ミリテスラの磁力を放出。着脱カンタン。着け外しがカンタンなコネクター形状。ワンタッチでつけるだけの手軽さ。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 万一どこかに引っかかったり、お子様が引っ張っても安心です。水洗い可能 ループは水洗い可能なので、衛生面も安心してご使用いただけます。 お風呂にもつけたまま入っていただけます。※温泉、海水浴、入浴剤入りのお風呂を除く。
    用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上、ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。4. 機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00037000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ピップエレキバン130 72粒 ピップ

    ピップエレキバン130 72粒

    ピップ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    商品特長。筋肉組織の血行を改善し、緊張をといてコリをほぐす。伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいバンソウコウ使用。におわない。肌色で小さく目立たない。貼ったまま入浴できる。貼っている間、効果が持続。磁束密度130ミリテスラ。
    用途使用上の注意。1. 心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。2. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方。(2)心臓に障害のある方。(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方。(4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。3. 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。)。4. 機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00030000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • RelaxQ ほっとイヤリング フェリック

    RelaxQ ほっとイヤリング

    フェリック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耳たぶから、じんわり温める。15分で気分もほぐれる新感覚ケア
    材質温熱パッチ表面材:ポリエステル、熱可塑性エラストマー、温熱パッチ内容物:鉄粉含有
  • 楽体(RAKUDA) ハルスポーツプロダクション

    楽体(RAKUDA)

    ハルスポーツプロダクション(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
    用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。材質シリコンゴム
...
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
"kousoku" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷