絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MERLIN GERIN

MERLIN GERINのページです。MERLIN GERINは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merlin Gerin カバー MERLIN GERINMerlin Gerin カバーMERLIN GERIN
6,370税込7,007
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:INS100、INS160●シリーズ:Multi 9
Merlin Gerin 補助コンタクト MERLIN GERINMerlin Gerin 補助コンタクトMERLIN GERIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Merlin Gerin ハンドル INSシリーズ用 黒 MERLIN GERINMerlin Gerin ハンドル INSシリーズ用 黒MERLIN GERIN
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドル●併用可能製品:INSシリーズ●ハンドルの色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク MERLIN GERINMerlin Gerin NL630 ニュートラルリンクMERLIN GERIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm
分電盤, Merlin Gerin, MERLIN GERIN分電盤, Merlin Gerin,MERLIN GERIN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
配電エンクロージャ Merlin Gerin MERLIN GERIN配電エンクロージャ Merlin GerinMERLIN GERIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 14極 M4 2列 MERLIN GERIN端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 14極 M4 2列MERLIN GERIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:125A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:14●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:98mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー
端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 10極 M4 2列 MERLIN GERIN端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 10極 M4 2列MERLIN GERIN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様定格電流:80A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:10●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:74mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー