仕様●電源電圧: 12 V dc●DCモータータイプ: ブラシ付きギア●出力スピード: 1.6 rpm●軸径: 4mm●最大出力トルク: 50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ: スパー形●ギア比: 1470.82:1●寸法: 34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値: 30 mA●長さ: 37.5mm●代表規格: ISO9001:2008●ギア式モータ - B138Fシリーズ. ギア式DCモータB138Fシリーズ. ギア式DCモータ 公称電圧: 12 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 貴金属ブラシ 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応