絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MICROSONIC

MICROSONICのページです。MICROSONICは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microsonic 超音波センサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 x 1 MICROSONICMicrosonic 超音波センサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 x 1MICROSONIC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 250 mm●接続方式: 4ピンM8イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 35.9mm●幅: 12mm●奥行き: 21.6mm●材質: ABS℃●動作温度 Min: -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microsonic 超音波センサ 円柱形 検出範囲 2000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 MICROSONICMicrosonic 超音波センサ 円柱形 検出範囲 2000 mm ねじの呼び M30 x 1.5MICROSONIC
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応