カテゴリ

  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • イスコ
  • 東尾メック(27)
  • 千吉(10)
  • ベンカン機工(9)
  • タカチ電機工業(4)
  • 淡路マテリア(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • ケナメタル(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • E-Value(1)
  • CKD(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ビックツール(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 未来工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp-4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4イスコ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)2500~6500 SPOT4500全光束(Lm)50~500照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000保護等級IP65質量(g)267寸法(mm)185×38×26連続使用時間(時間)2~20充電時間(時間)4付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル危険物の類別非危険物
自動車用鈑金カテゴリ
関連カテゴリ