絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MK (ELECTRIC)

MK (ELECTRIC)のページです。MK (ELECTRIC)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK Electric フロントプレート MK (ELECTRIC)MK Electric フロントプレートMK (ELECTRIC)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ: フロントプレート●インタフェースタイプ: RJ45●シリーズ: Logic Plus●品番 ; 340-7088 340-7088 は、 RG58 、 URM43 、 URM76 、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。. Euro Datacom モジュール. スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、 1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、 2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone 、 Mod Tap 、 AMP 、 AT ;T 、 ITT Cannon 、 RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm
MK Electric 配線ダクト トップボックス PVC MK (ELECTRIC)MK Electric 配線ダクト トップボックス PVCMK (ELECTRIC)
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ボックス取付●材質:PVC●シリーズ:Pinnacle Bench
MK Electric 電話モジュラージャック・フェイスプレート Logic Plus MK (ELECTRIC)MK Electric 電話モジュラージャック・フェイスプレート Logic PlusMK (ELECTRIC)
2,530税込2,783
1個
7日以内出荷
仕様色:白●シリーズ:Logic Plus
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM MK (ELECTRIC)MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALMMK (ELECTRIC)
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm MK (ELECTRIC)MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mmMK (ELECTRIC)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
長さ(mm)203幅(mm)75グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric RJ Logic Plusシリーズ MK (ELECTRIC)MK Electric RJ Logic PlusシリーズMK (ELECTRIC)
170税込187
1個
7日以内出荷
MK Electric 取り付けフレーム MK (ELECTRIC)MK Electric 取り付けフレームMK (ELECTRIC)
419税込461
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装
MK Electric カバープレート MK (ELECTRIC)MK Electric カバープレートMK (ELECTRIC)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合ギャング数4幅(mm)146長さ(mm)86タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装
MK Electric フェイスプレート MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレートMK (ELECTRIC)
399税込439
1個
7日以内出荷
MK Electric ギャングプレート MK (ELECTRIC)MK Electric ギャングプレートMK (ELECTRIC)
839税込923
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート
MK Electric Euro Module MK (ELECTRIC)MK Electric Euro ModuleMK (ELECTRIC)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)Euro Module取付方式表面実装奥行(mm)9プレートフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
MK Electric BNCコネクタ ジャック MK (ELECTRIC)MK Electric BNCコネクタ ジャックMK (ELECTRIC)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル
MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC)MK Electric バックボックスMK (ELECTRIC)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
アース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応