カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • MK (ELECTRIC)
  • MKS(三ヶ島)(66)
  • MKS(明工舎)(63)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 富士電機(3)
  • 扶桑金属工業(24)
  • M.K. モールス(20)
  • MK(丸喜金属本社)(262)
  • P・O・Pプロダクツ(17)
  • SMC(53)
  • TRUSCO(8)
  • WIMA(14)
  • エムケー・サイエンティフィック(15)
  • エムケー精工(28)
  • サクラクレパス(13)
  • セフティー3(28)
  • トレード(58)
  • ホンダ(859)
  • 三ヶ島製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mks」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MK Electric RJ Logic Plusシリーズ MK (ELECTRIC)

    MK Electric RJ Logic Plusシリーズ

    MK (ELECTRIC)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷
  • MK Electric フェイスプレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric フェイスプレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
  • MK Electric BNCコネクタ ジャック MK (ELECTRIC)

    MK Electric BNCコネクタ ジャック

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●極性:ノーマル
  • MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC)

    MK Electric バックボックス

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    アース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm MK (ELECTRIC)

    MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
  • MK Electric カバープレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric カバープレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
  • MK Electric Euro Module MK (ELECTRIC)

    MK Electric Euro Module

    MK (ELECTRIC)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)86色白材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)Euro Module取付方式表面実装奥行(mm)9プレートフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • MK Electric 配線ダクト トップボックス PVC MK (ELECTRIC)

    MK Electric 配線ダクト トップボックス PVC

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ボックス取付●材質:PVC●シリーズ:Pinnacle Bench
  • MK Electric フロントプレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric フロントプレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ: フロントプレート●インタフェースタイプ: RJ45●シリーズ: Logic Plus●品番 ; 340-7088 340-7088 は、 RG58 、 URM43 、 URM76 、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。. Euro Datacom モジュール. スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、 1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、 2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone 、 Mod Tap 、 AMP 、 AT ;T 、 ITT Cannon 、 RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm
  • MK Electric ギャングプレート MK (ELECTRIC)

    MK Electric ギャングプレート

    MK (ELECTRIC)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート
  • MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM MK (ELECTRIC)

    MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM

    MK (ELECTRIC)
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
  • MK Electric 取り付けフレーム MK (ELECTRIC)

    MK Electric 取り付けフレーム

    MK (ELECTRIC)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks