カテゴリ
- 自転車部品(24)
- メカニカル部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「mks ezy」の検索結果

ペダル UX-D Ezy
MKS(三ヶ島)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381ペア3日以内出荷多くのユーザーに着脱式ペダルを体験してほしいという想いで開発された「UX-DEzy」(U=User:ユーザー、X=eXperience:体験、D=Detachable:着脱式) 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能で収納、輪行、車載に便利 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造 脱着式ペダル「Ezy」の新規導入がより気軽に行えるリーズナブルな価格帯用途輪行、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質PP樹脂寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69色ブラック質量(g)300
UB-LITE Ezy
MKS(三ヶ島)¥8,798税込¥9,6781組(2個)8日以内出荷人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング
Promenade Ezy
MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1ペア5日以内出荷簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ 両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)351ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
TOURING-LITE Ezy Superior
MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481ペア4日以内出荷から5日以内出荷玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利 高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計 側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69
Ezy Adapter
MKS(三ヶ島)¥2,898税込¥3,1881ペア3日以内出荷MKSオリジナル機構「イージー」シリーズペダルのアダプター 工具不要でペダルを簡単に脱着可能 補修用やセカンドバイクなどにおすすめ 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 ペダルの抜け落ちを防止するEzyストッパー付属付属品EzyアダプターRH、EzyアダプターLH、Ezyストッパー×2、クランクスペーサー×2質量(g)82(ペア)
フラットペダル ALLWAYS Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥9,998税込¥10,9981ペア4日以内出荷オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」搭載 靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能 ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定 トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能 ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観 両面踏みで踏みやすい設計 クリップレスストラップが取付可能用途ツーリング、輪行、オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質アルミニウム寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)質量(g)434
Compact Ezy
MKS(三ヶ島)¥9,998税込¥10,9981ペア5日以内出荷CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム色グレー質量(g)302ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥13,980税込¥15,3781セットほか4日以内出荷不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。 。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。用途ツーリング、街乗り、輪行質量(g)390踏面幅(mm)横94×前後63
MT-E Ezy
MKS(三ヶ島)¥5,998税込¥6,5981ペア3日以内出荷簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ用途ツーリング、オフロード、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム質量(g)370ベアリングボール踏面幅(mm)(横)102×(前後)64
ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior
三ヶ島製作所¥9,998税込¥10,9981ペア5日以内出荷から23日以内出荷安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加。時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル。側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出。スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能。MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ・側板:アルミ質量(g)510タイプ踏み面:両面ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅)主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
US-S Ezy
MKS(三ヶ島)¥13,980税込¥15,3781ペア4日以内出荷簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)用途ツーリング、オフロード、輪行付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属色シルバー質量(g)498(ペア):カバー装着時ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
ペダル Pretzel Ezy Superior ブラック
三ヶ島製作所¥10,980税込¥12,0781ペア5日以内出荷特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。色ブラック質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
Compact Ezy ブラック
MKS(三ヶ島)¥12,980税込¥14,2781ペア4日以内出荷CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディで輪行に最適な軽量小型モデル 簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用用途街乗り、輪行仕様踏み面:両面、ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可材質アルミニウム色ブラック質量(g)302
CYGMA Ezy
MKS(三ヶ島)¥6,998税込¥7,6981ペア3日以内出荷CNC製法のCompactEzyと比べ、ほぼ同等の軽量&コンパクトサイズでありながらリーズナブルな価格を実現したペダル 街乗りに最適な両面踏みタイプで輪行にも便利なコンパクトサイズ トゥクリップやリフレクターの装着も可能 ペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構「Ezyシステム」搭載 高い回転性能のシールドベアリング採用用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム色シルバー質量(g)316ベアリングシールド&ブッシュ踏面幅(mm)(横)73×(前後)64
AR-2 Ezy
MKS(三ヶ島)¥8,798税込¥9,6781組(2個)8日以内出荷MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)100×62質量(g)340ベアリングボールベアリング
SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥13,980税込¥15,3781ペアほか4日以内出荷不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。用途トラック、街乗り、輪行質量(g)373踏面幅(mm)横80×前後61
LAMBDA Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥9,498税込¥10,4481ペア4日以内出荷から5日以内出荷縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴で、FATBIKEにもフィットする大型フラットペダル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 街乗りからオフロードまでを推奨した両面踏みタイプのデザイン 夜間の走行も安心なリフレクター装備 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き用途オフロード、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム/ダイキャスト質量(g)487(ペア)ベアリングボール踏面幅(mm)(横)78×(前後)119
Urban Platform Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥7,998税込¥8,7981ペア4日以内出荷スタイリッシュなデザインと踏みやすさにこだわり、ツーリングユースでの機能性を追及した新形状のプラットフォームペタル オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用 輪行にはもちろん、盗難防止にも最適 トリプルシールドベアリング採用で高次元の回転性能 外したペダルの携帯に便利なポーチ付き用途ツーリング、輪行仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質アルミニウム質量(g)368(ペア)ベアリングトリプルシールド踏面幅(mm)(横)80×(前後)69
SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior
MKS(三ヶ島)¥13,980税込¥15,3781セットほか4日以内出荷不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。 脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。 トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。 トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。 従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。 高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。 クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。 交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行質量(g)384踏面幅(mm)横99×前後61
TOURING-LITE ONE SIDE EZY SUPERIOR 右ノーマル 左EZY
三ヶ島製作所¥9,498税込¥10,4481ペア5日以内出荷回転機構部まで手作業で研磨を施し、高い精度を実現する、MKS「高回転性能ボールベアリングシステム」を採用した回転性能に優れたハイスペックモデルです。側板は「TOURING-LITE Short」 と同様、コンパクトなショートサイズを採用。波型にデザインされた側板は、トゥクリップやストラップを使わないでも、しっかりとシューズをホールドします。もちろん、お好みでトゥクリップやストラップを装着することもできます。このモデルは、MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムを採用することで、工具を使わず簡単にペダル本体の脱着ができます。折りたたみ自転車やツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W86 x L69。踏み面:両面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy Superior 右側:ノーマル
Ezy Stopper イージーストッパー
三ヶ島製作所¥249税込¥2741セット4日以内出荷工具なしで簡単にペダル本体の着脱ができるMKSオリジナルのシステム「Ezy」搭載ペダル専用のストッパーセットです。Ezyストッパーを1セット、スペア用に用意しておけば、輪行の際にうっかり紛失してしまっても安心です。2個/セット。注:Ezyペダルを装着時には、必ず最後にEzyストッパーをはめ込んで下さい。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。用途【セット内容】Ezy ストッパー2枚
ペダル Aurora(オーロラ) Ezy Superior
三ヶ島製作所¥10,980税込¥12,0781ペア3日以内出荷から5日以内出荷複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。用途サイズ: W92 mm × L95mm。重量:404g (pair)
ペダル Pretzel Ezy Superior シルバー
三ヶ島製作所¥10,980税込¥12,0781ペア4日以内出荷特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。色シルバー質量(g)575/pair寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー
三ヶ島製作所¥7,298税込¥8,0281ペア4日以内出荷収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様。PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート。サイズ:W89 × L98。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:441g色ブラック/グレー
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1
三ヶ島製作所¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4