カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 冨士端子工業
  • ELPA(2)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 三和電気計器(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • M&H(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgmb 2a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(52件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業
7,112税込7,823特価
1箱(200本)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。
定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
119税込131
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 2本×10パック入 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 2本×10パック入冨士端子工業
1,398税込1,538
1箱(10パック×2本)
欠品中
ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています。
仕様●電気的特性:B種●単品JAN(1パック):4582262760244アズワン品番67-5187-86
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ