カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 冨士端子工業
  • 愛知電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • ELPA(1)
  • エスコ(17)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • 日動電工(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • JAPPY(5)
  • TOA(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • ネグロス電工(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • オーム電機(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 東神電気(2)
  • 丸信電業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×15.10×7.70オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×10.80×7.70イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×23.70×7.70ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×19.40×7.70クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×36.00×7.70ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応