カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • SMC(4)
  • ホンダ(3)
  • ミヤコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • フジツール(1)
  • JAPPY(1)
  • unitech(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「178mb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W22std)富士通
779,800税込857,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メインメモリ(標準):16384MB●CD:DVD-ROM●筐体:ペディスタル●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●HDD容量(標準):1800GB●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電波法備考:サーバ対象外の為●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●CPU数(標準):1個●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メインメモリ(最大):131072MB●VCCI:対応 ClassA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2026/05/08●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●メモリタイプ:4800 UDIMM●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):19200GB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std)富士通
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(最大):19200GB●FD:なし●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●ホットスワップベイ(空/全):2026/05/08●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:DVD-ROM●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●CPU:Xeon 6315P●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W22std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*4/W22std)富士通
859,800税込945,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●HDD容量(最大):19200GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●メインメモリ(標準):16384MB●リダンダンドパワー:なし●CD:DVD-ROM●筐体:ペディスタル●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(標準):1個●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):2026/03/04●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2026/04/08●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●HDD容量(標準):2400GB●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
684,800税込753,280
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●HDD容量(標準):1800GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●CD:DVD-ROM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(標準):16000MB●ホットスワップベイ(空/全):5/8●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(最大):128000MB●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):19200GB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2